Beli facom hammers ball di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Hammers Ball Pein (Palu Konde)atribut:
- dia. head: 31mm
- Length: 322mm
- Material: Steel
- Handle Material: wood
- FACOM Hammer Ball Pein Hickory (Martil / Palu)atribut:
- Face: Circular
- Face Finish: Smooth
- Face Hardening Mechanism: Heat Treatment
- Hammers Product Type: Engineers Hammers
- Handle Features: Hang Handle
- Handle Manufacturing Process: One Piece Steel
- Handle Material: Wood
- Head Material: Steel
- Standards/Norms: ASME B107.400, ISO 15601, NF ISO 15601
- FACOM Chipping Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Face: Pointed
- Face Finish: Milled
- Face Hardening Mechanism: Coil Induction
- Hammers Product Type: Ball Pein Hammers
- Handle Features: Hang Handle
- Handle Manufacturing Process: One Piece Steel
- Handle Material: Wood
- Head Material: Steel
- Height (mm): 170
- Length (mm): 270
- Number of Pieces: 1
- Standards/Norms: DIN 6465, ISO 15601
- Width (mm): 21
- FACOM Riveting Hammer (Palu Keling)atribut:
- Face: Square
- Face Finish: Milled
- Face Hardening Mechanism: Coil Induction
- Hammers Product Type: Engineers Hammers
- Head Material: Steel
- Standards/Norms: ISO 15601, NF E 71-016, NF ISO 15601
- TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- STANLEY Ball Pein Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:The STANLEY® ball pein hammer features one crowned striking face with beveled edges and one spherical striking face. Use hammer for bending and forming sheet metal, driving punches and chisels, and setting rivets.atribut:
- Dead Blow Hammer: No
- Face Material: Steel
- Face Shape: Round
- Hammer Type: Ball Pein Hammer
- Head Material: Steel
- Includes Crowned Face: Yes
- Item: Ball Pein Hammer
- Non-Sparking: No
- Tether Ready: Yes
- TOHO (TOOLS) Fiberglass Ball Peen Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:- Forged, one-pieces steel construction for strength and durability. - Fiber glass shaft with polypropylene outer jacket. - The hammer is attached with 2 wedges for better durability. - Tape lock union between head and shaft for safety. - Flock-filled rubber grip impervious to heat. - Slip-resistant handle for a secure grip and comfort. - Ideals for striking chisels and punches or riveting, shaping and bending metal. - Exclusive rim temper reduces incidences of chipping or spalling. - Polished face ball pein used for riveting and pool used for normal striking.
- American Tool Ball Point Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:- Full polished and heat treated carbon steel hammer- Fiberglass handle with non slip rubber grip- Mirror polish finished
- TEKIRO Flange Axle and Jaw Puller SetDeskripsi:TekiroFlange Axle set. Merupakan alat untuk membuka ball bearing dan ball joint pada mobilFungsi : Untuk membuka ball bearing dan ball joint kendaraanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- WESTWARD Slide Hammer Puller SetDeskripsi:Good tool set to have for pulling or removing stubborn oil seals, bearings, harmonic balancers, bushings, axles, gears, and other press-fitted parts. Has a 3-pc. axle-bearing puller that easily removes flange-type and semifloating rear axles. Can match all 5/8-18 thread slide hammers.atribut:
- Item: Slide Hammer Puller Set
- Overall Length (inch): 29
- Handle End Thread (inch): 5/8
- TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Handle Material: Hickory
- Head Material: Copper and Brass
- Toptul Mechanical Tool (Lemari Perkakas)Deskripsi:Set Content: - GCAT0701 : Chisels & Hammers Set - GCAT2402 : 1/2inch Dr. Socket Set - GCAT7202 : 1/4inch Dr. Socket Set & Ball Point Hex Kay Wrench Sat - GBAT0303 : Adjustable Wrench & Pliers Set - GBAT0401 : Pliers Assortment Set - GAATO805 : Slotted & Phillips Screwdriver Set - GAAT0802 : 75° Offset Double Ring Wrench Set - GAAT1603 : 15° Offset Super-Torque Combination Wrench Set - GCAT1101 : Measuring, Karking & Cutting Tool Set
- Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)atribut:
- Face Material: Nylon
- Overall Length (mm): 305
- Kennedy Palu Konde Gagang Fiberglass (Palu Konde)Deskripsi:Fibreglass Shaft With textured slip resistant rubber grip. Shaft and grip combine to dampen the impact transmitted through to the users hand and wrist. Reduces operator fatigue and the risk of RSI (Repetitive Strain Injury).atribut:
- Shaft Material: Fibreglass
- Special Features: Anti-vibration
- Head Material: Drop Forged Steel
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- PROTO Master Tool Set (Set Perkakas)Deskripsi:This tool set features a variety of cutting tools, deburring and finishing tools, drilling, extracting, and tapping tools, electrical and telecomm tools, hex keys, inspection and retrieving tools, lights, measuring tools, nut drivers and nutsetters, pliers, prybars and pullers, putty knives and scrapers, screwdrivers, sockets and accessories, striking tools, and wrenches.
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga facom hammers ball Terbaru October 2026
| FACOM Hammers Ball Pein (Palu Konde) | Rp939.900 |
| FACOM Hammer Ball Pein Hickory (Martil / Palu) | Rp789.900 |
| FACOM Chipping Hammer (Martil / Palu) | Rp689.900 |
| FACOM Riveting Hammer (Palu Keling) | Rp529.900 |
| FACOM Dead Blow Hammer (Martil / Palu) | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu) | Rp44.900 |
| STANLEY Ball Pein Hammer (Martil / Palu) | Rp409.900 |
| TOHO (TOOLS) Fiberglass Ball Peen Hammer (Martil / Palu) | Rp179.900 |
| TONE Ball Peen Hammer (Palu Konde) | Rp349.900 |
| American Tool Ball Point Hammer (Martil / Palu) | Rp54.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101519630-1.jpg)
/psP111082928-1.jpg)
/7tP111084281-1.jpg)
/mzP111093827-1.jpg)
/P101519654-1.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)
/rgP107713988-1.jpg)
%20Fiberglass%20Ball%20Peen%20Hammer%20(Martil%20%2F%20Palu)/6eP103955230-1.jpg)
/P102065631-1.jpg)
/P102087510-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)


/dwP101506500-2.jpg)
/1wP104698068-1.jpg)
/nnP101005851-8.jpg)
/ihP102204665-8.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/9jP107291343-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)